現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06104804/2026/10/10 23:49:09
- 【オーダー】フィッティングルーム 試着室 レール用 フラットタイプ カーテン ユニベール 25006810
ユニベール
【オーダー】フィッティングルーム 試着室 レール用 フラットタイプ カーテン
注文コード25006810
品番-
内容量1セット(1枚)
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,898~
特長:このカーテンはフィッティングルーム専用のカーテンです。試着室などにご使用ください。レール用のカーテン仕様となっております。
カーテンの上部部分がフラットになっており、すっきりとした印象を与えます。
安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。事業者には必須の機能となっております。
カラーは5色展開と豊富に揃えております。店舗に合った色が見つかるかと思います!
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、複枚お買い求めの方はその枚数分を選択した上でのご購入をお願いいたします。
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
色:シルバーグレー、ベージュ、ブラック、ブラウン、ホワイト
幅(cm):100、140より選択
長さ(cm):150、160、170、180、190、200より選択
機能:1級遮光、防炎
関連資料:カラーを色柄見本を参考に選択してください。(0.02MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥620/税込¥682
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1につき¥1,300/税込¥1,430
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)