日新インダストリー
日新インダストリーの 洗浄剤スプレー
日新インダストリーの 錆び取り剤
鋼管ニス剥離剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3kg)
注文コード
25008359
品番
VRH03
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
用途
鋼管ニスの剥離
色
白色白濁
対応材質
鋼管
塗り面積(m
2
)
0.5〜1.0
主な用途
SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離
密度
1.03±0.1/23℃
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:
(0.07MB)
注意
※使用前によく撹拌してください。
※目的用途以外に使用しないでください。
※塗膜も剥離します
※使用後は施工部を水洗いしてください。
※塗布後、時間を空けて施工部を濡らしたウエス等で拭き取ってください。
※一度で不十分な時は、作業を繰り返してください。