ニコルソン
ニコルソンの 手研磨
ニコルソンの ヤスリ
ニコルソンの 鉄工ヤスリ
平ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25009795
品番
HI15003N
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
仕様
【目の切り方】複目
トラスコ品番
108-1292
形状
平 (HAND)
タイプ
細目(SMOOTH)
刃長(mm)
150
目の粗さ
細目
刃幅(mm)
15
刃厚(mm)
3.8