ベッセイ
ベッセイの 金型用部品、位置決め部品
ベッセイの トグルクランプ
ベッセイの 横押し型
トグルクランプ 横押し型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25010380
品番
STC-IHH25
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。
ストローク調整が簡単に出来ます。
人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています。
用途
溶接作業。木工作業。
仕様
押圧力(kN):2.5
トラスコ品番
853-4791
材質
スチール
ストローク(mm)
35