交換レンズ ED90mmF3.5 Macro IS PRO

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25054534 品番ED90mmF3.5 Macro IS PRO
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

撮影倍率は、レンズ単体で4倍(35mm判換算、撮影範囲 8.7x6.5mm)の高倍率マクロ撮影が可能。
さらにテレコンバーター装着で8倍 (35mm判換算、MC-20使用時)の超高倍率マクロ撮影も可能です。
8倍とは、撮影範囲4.3x3.3mmを画面いっぱいに撮影できることになります。

付属品レンズフードLH-66E、レンズキャップLC-62G、レンズリアキャップLR-2、ラッピングクロスCS-53、取扱説明書、保証書 本体質量(g)453 羽根枚数(円形絞り)7枚 フィルター直径(Φmm)62 防塵防水性能防塵防滴機構IP53相当※メーカーの防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮 焦点距離(mm)(35mm判換算)180相当 径(Φ)×全長(mm)Φ69.8×136 レンズ構成13群18枚(スーパーEDレンズ2枚/EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ1枚) 撮影距離(m)(最短)0.25、0.224(S-MACRO時) 複写倍率(最大)1.0、2.0(S-MACRO時)※35mm判換算2.0相当、4.0相当(S-MACRO時) 画角14(°) 最大口径比(最大口径比/最小口径比)F3.5/F22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする