コカ・コーラ
コカ・コーラの 水/ミネラルウォーター
コカ・コーラの フレーバーウォーター
いろはす フレーバー
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(555mL×24本)
注文コード
25167337
品番
49478
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,112
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
硬度
31.8mg/L(軟水)(北海道札幌市清田区清田)
31.0mg/L(軟水)(岩手県花巻市太田)
27.7mg/L(軟水)(富山県砺波市東保)
36.1mg/L(軟水)(山梨県北杜市白州町)
40.3mg/L(軟水)(鳥取県西伯郡伯耆町)
32.3mg/L(軟水)(宮崎県えびの市大字東川北)
種別
白桃
容量(mL)
555
種類
清涼飲料水
シリーズ
い・ろ・は・す
本数
24
賞味期限
メーカー製造日より12ヶ月
アズワン品番
65-0452-31
原材料
ナチュラルミネラルウォーター、糖類(果糖、砂糖)、塩化Na、モモエキス/酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)
アレルギー
なし
栄養成分
【100mLあたり】エネルギー:19kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:4.8g、食塩相当量:0.07g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。