ムーンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25174748 品番 PGB#420
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68

「月の光」のような「くっきり」「あざやか」「きれい」な筆跡で、いろんな紙に書くことができる不透明調の水性ゲルインキボールペン、それが「ムーンライト」です。
白い紙・色つきの紙・黒い紙・写真など、いろんな紙に描けます。また、布や革にもあざやかに描けます。
描いたあと筆跡が乾くと、上から重ね描きをすることができます。
太字タイプのペン先を使用しており、サインペンのような書き味で、チェックや暗記にも便利です。

全長(mm)153 方式キャップ式 インク色ムーンライト蛍光ピンク 先端ボール径(mm)1.0 インク水性顔料 入数1本 商品タイプ本体
注意
※写真や紙の種類によっては、書きにくい場合があります。
※布・革にも使用できますが、紙に比べるとインキの定着性は弱まります。
※ペンの構造上、ペン先にインキが付着している場合がありますが、インキ漏れではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする