ナースクールT 4700

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25186718 品番4700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
素材
アッパー:合成皮革/ダブルメッシュ
中敷:静電インソール3D(ヒールカップ付/抗菌・防臭加工)
ソール:EVA/合成ゴム
ホワイト サイズ(cm)25.0 ウィズ4E 機能静電気帯電防止、抗菌防臭 色番1 ヒール(cm)3.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25186718 4700 89167041 F4700 F4700 ナースクールT(男女兼用) 自重堂 F4700 ナースクールT(男女兼用) 自重堂 1足 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする