現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06110298/2026/11/01 23:45:38
VP-350T 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 帯電防止・防炎・薄手 ビニプロ 25208254
ビニプロ
【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 帯電防止・防炎・薄手
注文コード25208254
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,846~
特長:サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。
薄手の0.35mm厚で軽量、静電気の帯びにくい糸入り透明シートを採用し、ホコリの吸着を抑制しつつ、柔軟性の高い間仕切りです。
主に精密機械、電気製品を扱う工場や食品工場、資材・製品の保管倉庫などにおすすめです。
用途:ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
注意:※シート横幅は、開口サイズの105%程度が推奨サイズです。
※シート高さは、地面と30mm~50mm程度の隙間ができる寸法にしてください。
※ビニールカーテンは特性上、収縮があり寸法誤差がでます。
※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
仕様:ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質:塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm):0.35
高さ(mm):500~4000
タイプ:糸入り透明
横幅(mm):500~10090
質量(g/m<sup>2</sup>):450
設置場所:屋内推奨
RoHS指令(10物質対応):対応
特性:防炎・帯電防止
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
全国数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,600/税込¥3,960
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,600/税込¥3,960
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)