現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06110299/2026/08/27 11:07:43
VP-550H 【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 糸入り透明 0.55mm厚 耐候・防炎・厚手 ビニプロ 25208270
ビニプロ
【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 糸入り透明 0.55mm厚 耐候・防炎・厚手
注文コード25208270
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥6,092~
特長:サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。
厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。
主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途:ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
注意:※シート横幅は、開口サイズの105%程度が推奨サイズです。
※シート高さは、地面と30mm~50mm程度の隙間ができる寸法にしてください。
※ビニールカーテンは特性上、収縮があり寸法誤差がでます。
※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
仕様:ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質:塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm):0.55
高さ(mm):500~4000
タイプ:糸入り透明
横幅(mm):500~10090
質量(g/m<sup>2</sup>):680
設置場所:屋外・屋内
特性:防炎・耐候・UVカット
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
全国数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
沖縄地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)