現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 防炎・厚手 ビニプロ 25208288
注文コード 25208288
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥5,100〜
特長:
用途:
仕様:
注意:
材質:
厚さ(mm):
高さ(mm):
タイプ:
横幅(mm):
質量(g/m2):
設置場所:
RoHS指令(10物質対応):
特性:
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
全国数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
全国数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません