現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06110307/2026/11/01 16:01:44
VP-030HB 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 非防炎・薄手 ビニプロ 25208349
ビニプロ
【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 非防炎・薄手
注文コード25208349
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,792~
特長:サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎)
薄手の0.3mm厚で軽量、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。
このカーテンは防炎機能を有していません。
非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途:ビニールカーテン、間仕切りカーテン。
注意:※シート横幅は、開口サイズの105%程度が推奨サイズです。
※シート高さは、地面と30mm~50mm程度の隙間ができる寸法にしてください。
※ビニールカーテンは特性上、収縮があり寸法誤差がでます。
※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
仕様:ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質:塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm):0.3
高さ(mm):500~4000
タイプ:透明
横幅(mm):500~8990
質量(g/m<sup>2</sup>):400
設置場所:屋内推奨
特性:非防炎
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
全国数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,600/税込¥3,960
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,600/税込¥3,960
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)