印刷プレビュー

LEDフォグランプKIT

MLSE1 LEDフォグランプKIT PIAA 25211279
(0件の商品レビュー)
注文コード
25211279
品番
MLSE1
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥33,143
販売価格(税込)
¥32,292
販売価格(税別)
¥29,900

 
お気に入りに追加
耐振性10Gクリア
SEROW専用ブラケット同梱なので、安心・簡単装着!
アドベンチャーシーンを彷彿させるストーンガード付き。
仕様
配光:Fog
電圧(V)
12
消費電力(W)
8
色温度(K)
6000
防塵防水性能
IPX7
光度(cd)
4500

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン