ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
小型電磁弁(SR532-R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
接続口径
サブプレート形/Rc1/8
結線方式
Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
注文コード
25256360
品番
SR532-RMM8QW【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,900
¥
8,790
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径・結線方式
など
389
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電圧(V)
DC24
接続口径
サブプレート形/Rc1/8
切換方式
リターン
種類
5ポート2位置
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
シリーズ
SR532
結線方式
Q形ソケット(リード線長さ:300mm)