旋削ホルダー DCLN-KC 95°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード25262546 品番DCLNR4040S19KC06
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は勝手など17種類から選べます 他の種類を見る

外径ホルダー。DCLN-KC95°

勝手 寸法F(mm)50 全長L1(mm)250 寸法LH(mm)40 シャンク幅B(mm)40 形状ひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムKenclamp(TM) シャンク高さH(mm)40 ゲージインサートCN_190612

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする