TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの コイルホース
スパイラルホース 6.5×10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25287878
品番
SPC65X10-8
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
機械的強度及び衝撃強度に優れています。
経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
トラスコ品番
358-9245
材質
エステルベースポリウレタン
色
蛍光緑
長さ(m)
1.31
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
使用範囲(m)
8
コイル長(mm)
710