※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの Sカン・S字フック
まとめ買い Sフック ステンレス製 50mm 200個
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25296314
品番
TFSUS50BOX
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ステンレス製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
433-6994
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
52
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
4
使用荷重(kN)
0.15