TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ)10個
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25296899
品番
SS933710P
参考基準価格(税別)
¥13,170
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番
433-6573
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー
レンズ色
クリア
角度調整範囲
○
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)
1.8
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○