ISO インサート CCMT-LF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.76 注文コード25299183 品番CCMT120412LF KCM25
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880
この商品は厚さ・厚さS・内容量など99種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形80° コーナー半径(mm)1.2 コーナーR(mm)1.2 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)7 寸法D(mm)12.7 寸法L10(mm)12.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする