※使用例

FM-MAI03102LWH フロアマット 助手席用 マドンナ 07エルフ/アトラスH43型ワイド(フットレスト無し) H19/01〜 ※85系 H43アトラス同型 雅 25320279 FM-MAI03102LWH フロアマット 助手席用 マドンナ 07エルフ/アトラスH43型ワイド(フットレスト無し) H19/01〜 ※85系 H43アトラス同型 雅 25320279

フロアマット 助手席用 マドンナ 07エルフ/アトラスH43型ワイド(フットレスト無し) H19/01〜 ※85系 H43アトラス同型

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25320279 品番 FM-MAI03102LWH
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

車種別専用設計の マドンナ フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着

用途助手席 ホワイト 適合車種07エルフ/アトラスH43型ワイド(フットレスト無し) H19/01〜 ※85系 H43アトラス同型
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。
※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真はビニール無し運転席です。(装着例カラー:ネイビー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする