![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06113930/ | 2026/08/14 09:18:41 |
![]() | オークラ輸送機 【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様 |
|
|
| 特長: | 【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したガイド兼用フレームタイプ。 |
|---|---|
| 用途: | 90Hフレームの中ほどにローラを配置したガイド兼用仕様。 搬送面より上方に伸びたフレームがガイドとして機能。 ガイド部高さは24H。 |
| 注意: | ※連結金具、脚取付穴付き。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
| 高さ(mm): | H(搬送面):66 |
| 全幅(mm): | W:370、470、570、670、770 |
| ローラー幅(mm): | RW:300、400、500、600、700 |
| 機長(mm): | L:500~3000 |
| 材質(ローラー部): | ステンレス |
| フレーム(mm): | 90H×30W |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| ローラー径(Φmm): | 38 |
| フレーム内幅(mm): | FW:310、410、510、610、710 |
| ローラーピッチ(mm): | P:50、75、100、150 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

