|
特長:
|
【WEB限定】
オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。
Φ38ローラを使用した40H低床フレームタイプ。
|
|
用途:
|
40Hフレームを採用した低床仕様。全高46H。
従来より20H低くなりさらに便利に。
床面直置きエリアへの設置。
デッドスペースの少ない流動棚として。
|
|
注意:
|
※連結金具、脚取付穴付き。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
|
|
高さ(mm):
|
H(搬送面):46
|
|
全幅(mm):
|
W:370、470、570、670、770
|
|
ローラー幅(mm):
|
RW:300、400、500、600、700
|
|
機長(mm):
|
L:500〜3000
|
|
材質(ローラー部):
|
ステンレス
|
|
フレーム(mm):
|
40H×30W
|
|
RoHS指令(10物質対応):
|
対応
|
|
ローラー径(Φmm):
|
38
|
|
フレーム内幅(mm):
|
FW:310、410、510、610、710
|
|
ローラーピッチ(mm):
|
P:50、75、100、150
|
|
サービス分類:
|
オーダー・加工
|