GR-85K WH 自動キャップオープナー アズワン 25467305

自動キャップオープナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25467305 品番GR-85K WH
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥3,839
販売価格(税別)
3,490

10〜50mmのキャップに対応しており、ペットボトルから小型ビンまでのキャップを自動で開けられます。

材質ABS樹脂 寸法(mm)189×43×50 質量(g)約155 タイプキャップオープナー 電源単3乾電池×2本(別売) アズワン品番7-2934-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-21
用途:
バイオ研究用の自動機で、容器の開栓に。
対象商品:
25467305

期待以上の機能、性能を発揮してくれました。こんなに小型・軽量で微妙に違うサイズのキャップに対応できるのが素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする