F号 大人用 タイヨー脱腸帯 片側用 太陽医療品製作所 25472957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

太陽医療品製作所

タイヨー脱腸帯 片側用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25472957 品番F号 大人用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500

柔軟、弾力性があり、ご使用になる方の体格や姿勢にもフィットします。
三方向から均等の力が加わるため、運動してもずれにくく患部を圧定します。

仕様片側用 材質天然ゴム 腰廻り(cm)100まで アズワン品番0-8947-22 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25472957 F号 大人用 20545184 F号 タイヨー脱腸帯 (片側用) 松吉医科器械 タイヨー脱腸帯 (片側用) 松吉医科器械 1個 9,990 税込10,989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする