シコク
シコクの 歩行関連
シコクの スロープ 介護用
屋内用スロープ 段ない・ス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25489547
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,760
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整機能(ミリ単位)で段差にぴったりです。隆起と特殊塗装で、ダブルの滑り止め効果です。
材質
本体/天然木(樹脂滑り止め塗装)、高さ調整レール/アルミ
寸法(mm)
900×149×36〜40
質量(kg)
約1.8
コード
【TAISコード】01235-000005
アズワン品番
7-1463-04
最大耐荷重(kg)
約120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000