ファースト
ファーストの 鋼製小物
ファーストの 医療用ピンセット
鼻用ピンセット ルーツェ氏 無鈎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25508036
品番
6015510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
銃創状になっていて、手が視界に入りません。
全長(mm)
170
材質
ステンレス(SUS420J2)
仕様
無鈎
種別
全長170mm
アズワン品番
7-3298-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00137006600
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000