内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25512148 品番WD6003FFBX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

プロ仕様のソリューション。
大企業向けNAS。
独自のNASware3.0テクノロジー。
優れたNAS互換性を備えた設計。
大規模なNASのベイ衝撃保護。
ディスクユーティリティと移行ツール。

容量6TB キャッシュメモリ(MB)256 サイズ3.5インチ ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 インターフェイスSATA
注意
※WDRedドライブユーザーのための、24時間365日体制の専用プレミアムサポート電話(英語)を無料でご利用いただけます。その他の地域については、サポート時間が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする