KURO-DACHI/CLONE+ERASE/ESKP エラースキップコピー&消去対応 USB3.0接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド 玄人志向 25512288

KURO-DACHI/CLONE+ERASE/ESKP エラースキップコピー&消去対応 USB3.0接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド 玄人志向 25512288 KURO-DACHI/CLONE+ERASE/ESKP エラースキップコピー&消去対応 USB3.0接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド 玄人志向 25512288
玄人志向

エラースキップコピー&消去対応 USB3.0接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25512288 品番KURO-DACHI/CLONE+ERASE/ESKP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥8,679
販売価格(税別)
7,890

パソコンなしでまるごとエラースキップコピー&完全消去!
簡単取り付け&取り外しのHDD/SSDスタンド

インターフェースUSB3.0/2.0(タイプBソケット) 付属品専用ACアダプター、USB3.0ケーブル(タイプA―タイプB)、日本語クイックガイド 仕様対応ドライブ:2.5型/3.5型SATA HDD/SSD 合計2台まで 質量(g)420 電源専用ACアダプター(付属) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×111 対応OSWindows 10(64/32bit)、8.1(64/32bit)、7(64/32bit) データ転送速度最大5Gbps(USB3.1接続時)
注意
※組み立ては電源が入っていない状態で行なってください。
※HDD/SSDは付属しておりません。
※実際の商品は写真とは細部が異なる場合があります。
※改良の為、予告なく製品の仕様を変更することがあります。
※HDD/SSDの挿抜は本製品の電源をOFFにして行ってください。
※取り付けはドライブのコネクタと本製品のソケットが正しく勘合するよう静かに挿し込んでください。
ソケットの上に落下させたり、強い力で押し付けるとソケットを損傷させる恐れがあります。
※HDD/SSDを取り付けたままの本製品の移動はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする