FW-72DX4(W) 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 25513198 FW-72DX4(W) 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 25513198 FW-72DX4(W) 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 25513198 FW-72DX4(W) 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 25513198
ダイニチ工業

家庭用石油ファンヒーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25513198 品番FW-72DX4(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥69,800

7.2kwのハイパワーで広いスペースも余裕の1台

タンク容量(L)9 仕様着火時間45秒 質量(kg)約15.3 クールホワイト 電源単相100V(50/60Hz) 安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置 燃料消費量(L/h)(最大〜最小)0.700〜0.146 消費電力(W)(50/60Hz)(大火力時)218/218、(小火力時)97/97、最大(点火時)420/420、(待機時)1.0/1.0 運転音(dB)(最大〜最小)42〜30 暖房出力(kW)(最大〜最小)7.20〜1.50 燃焼持続時間(h)(大火力〜小火力)12.9〜61.7 主な機能大型白色バックライト液晶、ecoおまかせモード(一時消火機能あり)、8段階油量モニター、ワンタッチ汚れんキャップ、抗菌ファンフィルター、ノンスパーク点火、メロディーお知らせ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)480×603×339(置台含む) 暖房の目安【木造(戸建)】19畳(31.5mm2)まで、【コンクリート(集合)】25畳(41.5mm2)まで
注意
換気設備のある場所でご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-01-05
用途:
リビングの暖房
対象商品:
25513198

リビングはエアコンも使いますが、夜間に比べて電気代の高い昼間は、なるべく代替えの灯油暖房を使っています。これに変えたら比較的、温まりも早いし、残量計もあって管理しやすいです。心なしか燃費も良いような。3年保証もあるし、大満足です。

2020-01-21
用途:
通常の暖房用
対象商品:
25513198

今回丁度良く壊れたので、大きめのファンめのがほしかったので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする