KSK6040P 折りたたみフラット台車 快走くん 日東 25528564

 

KSK6040P 折りたたみフラット台車 快走くん 日東 25528564 KSK6040P 折りたたみフラット台車 快走くん 日東 25528564 KSK6040P 折りたたみフラット台車 快走くん 日東 25528564 KSK6040P 折りたたみフラット台車 快走くん 日東 25528564 KSK6040P 折りたたみフラット台車 快走くん 日東 25528564
日東

折りたたみフラット台車 快走くん

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピンク 注文コード25528564 品番KSK6040P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥4,719
販売価格(税別)
4,290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたためばハンドルがフラットに収納出来るカート。フラットなので収納場所に困らない。メッキ仕上げなのでさびにくい。握りやすいハンドルグリップ付き。滑り防止ゴム付き(4ヶ所)。

材質荷台:ポリプロピレン、ハンドル:スチール、車輪:ゴム キャスター径(Φmm)75 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 質量(kg)4.6 荷台寸法(mm)幅400×奥行600 最大積載荷重(kg)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×765×120 ピンク 用途折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 幅(mm)400 奥行(mm)600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16秋号 物流/保管/梱包用品/テープ編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-04-12
用途:
自宅内一階の物置・部屋えの重い荷物の運搬用に
対象商品:
36298814

車のついた荷台にロープをつけて付けて引っ張るのですが注意していても柱や壁にぶつけることが再三でしたが今回購入した台車 快走くんは小回りが100%同じ位置出来る大変優れものですし速度も思ったとうり運搬ができ不要の時は綺麗に格納ができる価格は安くて細々した所で使用するのには皆さんにお勧めできます

有限会社A工房 様 2015-03-02
用途:
重い資材を移動
対象商品:
36298814

ストッパー付がよかった
今度はストッパー付が欲しい。

2014-03-06
用途:
宅急便の荷物の搬入・搬出
対象商品:
36298814

たいへん軽くコンパクトなので置き場所も困らず快適です

SAI S,S 様 2015-10-21
用途:
荷物の搬送
対象商品:
36298814

ゴムタイヤが柔らかい為、小石がタイヤにめりこみ移動音がするため

少しうるさい。

2015-03-11
用途:
荷物の運搬
対象商品:
36298814

この商品は酷い。
持ち手を起こして差し込むと左右の歪みが酷く、荷物を載せて押すなんてとんでもないです。
一つだけの不良品かと思い返品交換しましてが、新たに来た商品も全く同じ状態で、よく見たら土台も歪んでいました。
おそらくロットの不良品なのではないでしょうか?
二度と買いません。

3人が参考にしています
2012-03-15
用途:
受入時の荷物運搬
対象商品:
36298814

台車を購入したいと思い探していたところお手頃価格で購入できてよかった。
多少ぐらつき感はありますが問題ありません。

1人が参考にしています
シンテック 様 2011-07-24
用途:
車から現場までの道具や部品の運搬
対象商品:
36298814

軽くてたたんだ厚みも薄いので車内の、デッドスペースに上手く収まり良い感じです。 走行音が、もう少し静かなら・・・・

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「折りたたみフラット台車 快走くん」をマイページのお気に入りへ追加しました。