フックラインテープ(面ファスナータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25599667 品番 348034
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。
面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。

用途敷地内の区画整理等に。 仕様テープカット条件:手切り不可 トラスコ品番353-8773 オレンジ テープ幅(mm)50 基材ナイロン テープ長さ(m)5
注意
※面ファスナーのフック面を採用している製品のためループ状カーペットでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする