![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06117704/ | 2026/10/02 04:59:08 |
![]() ※線径1Φxピッチ6.35Pです。 | ノーブランド 【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品 |
|
|
| 特長: | ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。 |
|---|---|
| 用途: | 回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。 |
| 注意: | ※溶接金網の網目と製品外径の位置関係は指定できません。 ※溶接金網を切り取る為に製品内外周にかかる網目は欠けて尖る部分が発生します。取り扱いには十分ご注意ください。 ※また網目と切断線の関係で網目の一部が欠落する場合がありますのでご了承ください。 ※溶接金網をレーザー切断している為、切断部が熱影響で酸化着色する場合があります。 ※溶接金網はロール状に巻いた素材を切断加工前にある程度平坦に伸ばして切断加工しておりますが、製品には反りが残った状態での納品となりますのでご了承ください。 ※サイズによっては離島など遠隔地は別途運賃を頂く場合がございます。 |
| 材質: | SUS304 |
| 切断公差: | 外径(±3.0mm) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

