![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06117765/ | 2026/10/21 19:54:52 |
![]() | ユタカメイク 【オーダー】サイズオーダー #3000 ODグリーンシート |
|
|
| 特長: | ご希望のサイズに合わせて作成可能なODグリーンシートです。 ODグリーン色を採用し、山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいシートです。 周囲折り返し加工、ハトメ加工を施しています。 #3000原反を使用し、耐用年数は約1年です。 |
|---|---|
| 用途: | 養生現場での使用や野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策として。 |
| 注意: | ※サイズにより継ぎ目が入る場合がございます。 ※耐用年数は目安です。ご使用用途環境により変化します。 ※仕上りサイズには、±2%程の誤差が出る場合がございます。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | シート:PE(ポリエチレン)、ハトメ:アルミ |
| 幅(mm): | 500~30000 |
| 厚さ(mm): | 約0.22 |
| 色: | ODグリーン |
| 高さ(mm): | 500~30000 |
| 厚さ: | #3000 |
| ハトメ内径(mm): | 約12 |
| ハトメ: | 90cm間隔または均等割り |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

