![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06117782/ | 2026/08/06 08:37:55 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】ダイノック ARシリーズ(キズ防止フィルム) FA |
|
|
| 特長: | 擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、美しさが長持ちするフィルムです。台車や靴などが触れるキズつきやすい部分に適しています。 |
|---|---|
| 用途: | 人の往来が多いビル、オフィス、商業施設などの屋内壁面の内装・装飾に。 |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。 |
| 幅(mm): | 1220 |
| 質量(g): | 500 |
| 長さ(m): | 1 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,400/税込¥1,540 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |