現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06117790/2026/08/06 18:05:09
- 【オーダー】ダイノック ARシリーズ(キズ防止フィルム) WG 3M(スリーエム) 25623117
3M(スリーエム)
【オーダー】ダイノック ARシリーズ(キズ防止フィルム) WG
注文コード25623117
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥13,900~
特長:擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、美しさが長持ちするフィルムです。台車や靴などが触れるキズつきやすい部分に適しています。
用途:人の往来が多いビル、オフィス、商業施設などの屋内壁面の内装・装飾に。
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。
幅(mm):1220
質量(g):500
長さ(m):1
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)