現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06117792/2026/08/06 15:49:48
- 【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) FA 3M(スリーエム) 25623135
3M(スリーエム)
【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) FA
注文コード25623135
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥13,950~
特長:約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途:ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。
注意:※屋外耐候性は使用環境などの影響を受けます。10年間の屋外耐候性を保証するものではありません。
商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。
実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(mm):1220
質量(g):500
長さ(m):1
耐候性:屋外耐候性:約10年(保証値ではない)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)