![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06117793/ | 2026/08/11 23:26:24 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) FW |
|
|
| 特長: | 約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。 |
|---|---|
| 用途: | ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 |
| 注意: | ※屋外耐候性は使用環境などの影響を受けます。10年間の屋外耐候性を保証するものではありません。 商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。 実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 幅(mm): | 1220 |
| 質量(g): | 500 |
| 長さ(m): | 1 |
| 耐候性: | 屋外耐候性:約10年(保証値ではない) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,400/税込¥1,540 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |