現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06117805/2026/09/12 01:51:16
- 【オーダー】ダイノック ウッドグレイン WG-13 オーク 3M(スリーエム) 25623266
3M(スリーエム)
【オーダー】ダイノック ウッドグレイン WG-13 オーク
注文コード25623266
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,250~
特長:商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途:商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。
幅(mm):1220
質量(g):500
長さ(m):1
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)