現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】ダイノック ウッドグレイン WG-21 3M(スリーエム) 25623440
注文コード 25623440
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥7,250〜
特長:
用途:
注意:
幅(mm):
質量(g):
長さ(m):
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません