堆朱箸づくり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25651213 品番37372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

18層塗装の 本格的な堆朱箸異なる番手のサンドペーパーで模様出し → 磨き → 仕上げ の3ステップ。 最短3時間で制作可能です。※堆朱箸の積層の色は写真の色と異なる場合があります。

材質堆朱箸:黒 長さ(mm)堆朱箸:230 寸法(mm)【サンドペーパー】#240:140×115、#400:140×115 質量(g)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする