MLE0G エンド 未来工業 25662185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
グレー
内容量1個注文コード25662185品番MLE0G
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
グレー寸法L(mm)35寸法H(mm)7.5規格0号寸法B(mm)15両面テープ
注意
※モールの蓋の上からはめ込みモールテープ又は接着剤で固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする