MLC NANDフラッシュを採用しているSDC500Sは、優れた耐久性と信頼性を備えています。ハイエンドのビデオカメラや一眼レフカメラとの使用に適しており、高品質の映像が記録できます。 UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているSDC500Sは最大95MB/sの読出しと最大60MB/sの書込みを提供します。64GBから256GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。 SDC500Sは最大256GBの容量を備えています。トランセンドのSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。 データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。