ML1K0930124 軽中量ラック150kg 基本 4段 アイリスオーヤマ 25670899 ML1K0930124 軽中量ラック150kg 基本 4段 アイリスオーヤマ 25670899 ML1K0930124 軽中量ラック150kg 基本 4段 アイリスオーヤマ 25670899 ML1K0930124 軽中量ラック150kg 基本 4段 アイリスオーヤマ 25670899
アイリスオーヤマ

軽中量ラック150kg 基本 4段

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃組立品
お気に入りに追加
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る
内容量1台 注文コード25670899 品番ML1K0930124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000

支柱の目盛で段合わせが簡単
目盛を目安とすることで、棚受の取り付け・調整が簡単にできます。
細かく調節できるピッチ幅
細かい間隔でサイズを調整できるので、荷物に合わせて空間を最大限活用できます。
設置時の段の掛け間違いを防ぎ、円滑な組み立てができます。
それぞれのラックが独立しているため、レイアウト変更の際は一部の棚を移動させ、収納スペースを簡単に変えられます。

高さ(mm)1200 間口(mm)900 耐荷重(kg/段)150 棚段数4 奥行(mm)300 段調整ピッチ(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-06-12
用途:
ボックスの収納に使う
対象商品:
25671739

バラバラの部材が2日に渡り、3回の配送で届けられた。
組み立てには、部材があっているか不安であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする