現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06119318/2026/10/04 22:23:30
N102 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102 タキロンシーアイ 25684218
タキロンシーアイ
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
10日出荷とは
注文コード25684218
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥22,285~
特長:遮へい波長範囲(nm): 480~550。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途:480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
注意:※本製品の使用によって、眼、身体の損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。ご使用前に必ず取扱説明書をご精読頂き、適切なご使用を行ってください。
※ご使用される温度、環境(薬品の存在)、紫外線の影響、外部応力負荷等の使用条件に合せた事前評価を行い材料選定、設計等を行なってください。
※設計の際は、強度計算等の理論だけでなく、加工面等の要素を含めた設計を考慮してください。
※仕様に定められた波長以外のレーザー遮へいとして使用しないでください。
※直接、人体に装着する「保護めがね」として使用しないでください。
※遮へい用プレートに高出力のレーザービームを直接照射しないでください。(プラスチック材料は、高い放射照度に長時間曝されると溶融・蒸発が始まり、着火・燃焼が起きる場合があります)
※表面に溶融状態等、以上が確認された場合は、安全確保のため使用を中止し交換して下さい。
※適切な光学濃度を維持できない場合がありますので、曲げ加工等は推奨しておりません。
※個人宅様配送不可商品となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm):50~2000
幅(mm):50~1000
厚さ(mm):3.5
色:赤透明
波長範囲(nm):480~550
比重:1.4
可視光線透過率(%):9
公差(mm):幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法:丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値:6<
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)