印刷プレビュー

ウィンジョブ CP102

FCP102.020 ウィンジョブ CP102 アシックス 25723207
FCP102.020 ウィンジョブ CP102 アシックス 25723207   FCP102.020 ウィンジョブ CP102 アシックス 25723207   FCP102.020 ウィンジョブ CP102 アシックス 25723207   FCP102.020 ウィンジョブ CP102 アシックス 25723207   FCP102.020 ウィンジョブ CP102 アシックス 25723207   FCP102.020 ウィンジョブ CP102 アシックス 25723207
(15件の商品レビュー)
注文コード
25723207
品番
FCP102.020
内容量
1足
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,709
販売価格(税別)
¥8,990

 
お気に入りに追加
全部で  70  種類のバリエーションがあります
耐滑性能を高めるとともに脱ぎ履きを考慮したベルト仕様。
つま先にはラバー補強。
小さいサイズからの展開で女性にも対応。
サイズ(cm)
27.5
カーボン×グレイシャーグレー
標準質量(g/片足)
約380(26.0cm)
足幅
3E
適合
中敷/FIZ001(別売)
形状
ローカットスニーカー
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
(本体)合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)
ゴム
インナー
取替式
機能
耐滑性
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ
注意
※製造時期・保管状態・季節変動によって質量が変わる事がございますので、あくまでも目安として下さい。

CPグリップソール 対滑性能実験

この動画を評価してください:このレビューが参考になった。

平均満足度:4.47  総レビュー件数:15 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 作業安全靴

とてもフィット感抜群で履き心地もバッチリ!!
何も言う事なしです。

これは注文コード17411512についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-23]

満足度:

用途: 大工

足が疲れなくなったことに加えて、身長が高くなりました(笑)

これは注文コード17411546についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-29]

満足度:

用途: 作業時使用

作業時使用しています。いままでのアシックスの
シリーズすべて履いています。なかなか良い感じです。

これは注文コード17411564についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社トヨカワ工業 様 [2018-05-23]

満足度:

用途: 機械メンテナンス

流石!足形を研究しし続けるシューズメーカーAsics、日本人特有の甲高・幅広の私の不細工な脚?でさえ、しっかりホールドさせるシューズです。

これは注文コード27405927についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-10]

満足度:

用途: 運送作業

安全靴の為仕方のないことですが靴の中が暑くて蒸れます

これは注文コード27405945についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-10]

満足度:

用途: 鋼構造物製作時

この安全靴は軽くて幅広で疲れにくいと思います。価格はそれなりですが、量販店で売っている3000円程度のものを3足買うよりもこの1足の方が良いと思います。
見た目の割に丈夫に出来ています。

これは注文コード17411528についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-18]

満足度:

用途: 施工作業時

工場で使っている安全靴より履き心地が良い。カラーのバリエーションが多いので会社のカラーにあわせられてよかったです。

これは注文コード17411546についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-11]

満足度:

用途: 給湯器取り付け時

足にフィットして、非常に歩きやすい。色も鮮やかで、良い。

これは注文コード17411546についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。