三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
屋内用断路器 遠方手動操作器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25764787
品番
ERM-A2C (CROSSINTERTUKI)
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100/110、DC100/110/125
仕様
●補助スイッチ:2a2b付(PSA形)●手動解除ピン:有
接点
有(クロスインターロック)