67441 カビ・湯あか取りスポンジ スリム オーエ 25823544

カビ・湯あか取りスポンジ スリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25823544品番67441
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

アクリルチップの入った不織布で、水だけでもしっかり汚れやカビをかき落とします。洗面器やカランまわり、浴室に適しています。スリムサイズです。

用途水だけでしっかり汚れを落とすスポンジクリーナーです。材質(本体)ポリウレタンフォーム・ナイロン不織布・ナイロン不織布(アクリルビーズ入)質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×150×30繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする