※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

飯丼(マイントリオ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25851824 品番 LG-377
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

陶器のもつ温かさに、シャープなトリオラインをあしらったロングセラーです。和はもちろん洋メニューも引き立てます。

材質メラミン 用途外食、福祉 種別 容量(mL)480 直径(Φmm)145 高さ(mm)60 対応食器洗浄機、消毒保管庫
注意
※フタ・身は別売りです。セット品ではございません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする