印刷プレビュー
坂詰製作所

抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯

画像準備中
(1件の商品レビュー)
注文コード
25872587
品番
DO-10HJT R
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥299

 
お気に入りに追加
全部で  20  種類のバリエーションがあります
定格電圧(V)
DC24(22〜24)、DC12(11〜12)、DC5(4.5〜5)
使用電圧範囲(V)
DC5〜60
定格電流(mA)
DC15(10〜15)
内蔵ランプ
Φ5LED
レンズ色
透明
発光色
LED色
材質(本体)
真鍮/クロムメッキ
材質(レンズ)
ポリカーボネート樹脂
材質(フランジ)
真鍮/クロムメッキ
パネルカット寸法(mm)
10.2
内蔵抵抗器
1/2Wカーボン抵抗器
結線方法
はんだ付け
RED BOOK VOL.15秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品編: 207

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 真空管アンプのパイロットランプとして使用

光量は充分、色合い、サイズも丁度良く満足しました。

これは注文コード25872605についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。