印刷プレビュー
フクビ化学

エコフルガード(折りたたみ式養生材)

EYG18SS エコフルガード(折りたたみ式養生材) フクビ化学 25884407
※使用例
EYG18SS エコフルガード(折りたたみ式養生材) フクビ化学 25884407   EYG18SS エコフルガード(折りたたみ式養生材) フクビ化学 25884407   EYG18SS エコフルガード(折りたたみ式養生材) フクビ化学 25884407   EYG18SS エコフルガード(折りたたみ式養生材) フクビ化学 25884407   EYG18SS エコフルガード(折りたたみ式養生材) フクビ化学 25884407
取扱い終了 代引不可 車上渡し
(14件の商品レビュー)
注文コード
25884407
品番
EYG18SS
内容量
1箱(20枚)
参考基準価格(税別)
¥21,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。
取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。
他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。
表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。
折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
材質
エンボスシート
再生紙(1mm厚)
発泡ポリエチレンシート(2mm厚)
寸法(mm)
910×1820
シート厚さ(mm)
約3
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注意
※水漏れや砂が飛散した状態では、滑りやすくなりますのでご注意ください。
※廃棄は産業廃棄物として適切な処理をしてください。

平均満足度:4.07  総レビュー件数:14 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 改修工事の床養生

折り畳みが自在にできるので、重宝しています。また、表紙もコーティングされているので埃等が付きにくいです。

これは注文コード66076727についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-27]

満足度:

用途: DIYに使用床上で作業する時の傷付防止。写真の運搬に挟んで使用。

何度も買っているが色んな用途で使用できる。もう少し安いと尚良いが。
セットの枚数を減らしたのもが欲しい。

これは注文コード66076718についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-10]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 現場内養生 新築・リフォーム共

表面ビニールコートしてあるので、水等こぼしても安心です。
裏面は、ウレタンコートで物を落としても傷か゛いきにくい。

折り目も廊下等で役に立ちました。 折ったりカットする際。

これは注文コード41245897についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-29]

満足度:

用途: 室内養生

非常に使い勝手がよく満足しています。室内運搬の強い味方です。

これは注文コード66076727についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-25]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 内装工事現場

床養生材の中では一番安定してますね。ただ、ホームセンターではどんどん安くなってますね。車に積んで持って帰るのが面倒なのでもう一頑張りしてもらえると直接現場に発送するなど定期的に利用できるんですが…

これは注文コード41245897についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-25]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 内装仕上げ時

商品については、皆さんと同じく端部の剥がれだけは改良の必要あり。一番問題なのは、注文してから到着までが時間かかりすぎなこと。使える商品でも、届かなかったら意味がない。非常に不満。

これは注文コード41245897についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-12]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 床の養生

注文より納入日が遅すぎるので最寄りのホームセンターで代替品を購入いたしました。出荷日及び納入日を明確に連絡してほしい この手の商品は緊急を要しますので・・・ 
今後納入日5日の商品は避けて購入させてもらいます。

これは注文コード41245897についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社光企画設計事務所 様 [2015-10-14]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 盆踊りのやぐらに、土足で上がる為、全面養生に使ってます。

満足はしていますが、わがままを言うと、1800×900のピッタリサイズがほしいです。

これは注文コード41245897についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。